0192522690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376372
Produttore:0192522690000
EAN:4012801236201
0192522690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192522690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1330 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
€ 88,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione