0167413820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP238-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP238-E-M1
Rubix:160000000376395
Produttore:0167413820000
EAN:4012801336833
0167413820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP238-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167413820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP238-E-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x340x340 mm
Peso21400 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 1520,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 1855,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione