0001241250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024934-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024934-A
Rubix:160000000404937
Produttore:0001241250000
EAN:4012802424645
0001241250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024934-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001241250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024934-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x230x230 mm
Peso6946 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1010 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Codice doganale84825000
€ 838,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1022,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione