0190075820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2203-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376504
Produttore:0190075820000
EAN:4012801255011
0190075820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2203-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190075820000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2203-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
20,99 IVA esclusa
/ Unità
25,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione