0190050590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU406-XL-M1
Rubix:160000000377183
Produttore:0190050590000
EAN:4012801179935
0190050590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190050590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU406-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso858 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr84000 N
85,34 IVA esclusa
/ Unità
104,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione