0167345800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376227
Produttore:0167345800000
EAN:4012801227797
0167345800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167345800000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1300 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
€ 71,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore