0167389340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU228-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU228-E-XL-M1
Rubix:160000000376140
Produttore:0167389340000
EAN:4012801234160
0167389340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU228-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167389340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU228-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9310 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
€ 539,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 657,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore