0167385000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376452
Produttore:0167385000000
EAN:4012801233743
0167385000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167385000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2217-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2500 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
113,16 IVA esclusa
/ Unità
138,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione