0167408900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2203-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP2203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376589
Produttore:0167408900000
EAN:4012801587761


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0167408900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2203-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 55 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore