0167373850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1040-XL-M1
Rubix:160000000379100
Produttore:0167373850000
EAN:4012801024419
0167373850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14100 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2310 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
€ 855,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1044,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione