0011295030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183022-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183022-A
Rubix:160000000405093
Produttore:0011295030000
EAN:4054365737381
0011295030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183022-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011295030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183022-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x170x170 mm
Peso3500 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2010 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r385000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 513,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 626,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore