0508976670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182936-B-XL-C3
Rubix:170000000525127
Produttore:0508976670030
EAN:4012802321586
0508976670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508976670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182936-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x250x250 mm
Peso5994 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza42 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r680000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
706,33 IVA esclusa
/ Unità
861,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione