0153807850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181860-E-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181860-E-BR
Rubix:170000000705332
Produttore:0153807850000
EAN:4012802572346
0153807850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181860-E-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153807850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181860-E-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9850 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento680 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Codice doganale84825000
2185,39 IVA esclusa
/ Unità
2666,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione