0167412850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377170
Produttore:0167412850000
EAN:4012801236690
0167412850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2313-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3450 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
183,01 IVA esclusa
/ Unità
223,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore