0192420770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU221-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376120
Produttore:0192420770000
EAN:4012801395687
0192420770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192420770000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU221-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4080 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr310000 N
152,35 IVA esclusa
/ Unità
185,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione