0011294730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183020-A-C3
Rubix:170000000703795
Produttore:0011294730030
EAN:4054364123048
0011294730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011294730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183020-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x150x150 mm
Peso2089 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2040 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84825000
€ 332,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 406,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione