0167386910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2228-E-XL-M1
Rubix:160000000376479
Produttore:0167386910000
EAN:4012801233927
0167386910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167386910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14500 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670000 N
€ 682,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 832,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione