0897990970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045017-D-PP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045017-D-PP
Rubix:170000000525608
Produttore:0897990970000
EAN:4054369681826
0897990970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045017-D-PP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0897990970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045017-D-PP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr219000 N
Codice doganale84825000
311,88 IVA esclusa
/ Unità
380,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore