0192269180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376274
Produttore:0192269180030
EAN:4012801229166
0192269180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192269180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ232-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14929 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
714,31 IVA esclusa
/ Unità
871,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione