0167388020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2238-E-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2238-E-M1
Rubix:160000000376490
Produttore:0167388020000
EAN:4012801338578
0167388020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2238-E-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167388020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2238-E-M1


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x340x340 mm
Peso37000 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza92 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1290 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1090000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2153,07 IVA esclusa
/ Unità
2626,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione