0000106420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183048-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183048-A-C3
Rubix:170000000702057
Produttore:0000106420030
EAN:4047643171830
0000106420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183048-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000106420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183048-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)92x360x360 mm
Peso30222 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza92 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1990000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 2944,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 3592,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore