0000581220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182220-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182220-A
Rubix:160000000404979
Produttore:0000581220000
EAN:4012802415971
0000581220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182220-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000581220000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182220-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A, serie di rulli a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso5120 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
590,54 IVA esclusa
/ Unità
720,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione