0192290540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ322-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376863
Produttore:0192290540030
EAN:4012801024228
0192290540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192290540030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ322-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x240x240 mm
Peso11700 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
628,99 IVA esclusa
/ Unità
767,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione