0167345300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376214
Produttore:0167345300000
EAN:4012801176682
0167345300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167345300000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ213-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1060 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r120000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr128000 N
59,90 IVA esclusa
/ Unità
73,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione