0192172690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N208-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N208-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380204
Produttore:0192172690030
EAN:4012801402552
0192172690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N208-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192172690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N208-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, dismountable, single row, brass cage, not sealed, clearance larger than normal.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso402 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Codice doganale84825000
72,07 IVA esclusa
/ Unità
87,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione