0001249740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184930-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:SL184930-A
Rubix:160000000405030
Produttore:0001249740000
EAN:4054364123062


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 0001249740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184930-A
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x210x210 mm |
|---|---|
| Peso | 6650 g |
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 1200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 820000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 410000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1230,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1501,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione