CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 2314 ECP/C4VQ015

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NJ 2314 ECP/C4VQ015
Rubix:170000000481977
Produttore:94226
EAN:7316570085402
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 2314 ECP/C4VQ015

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NJ 2314 ECP/C4VQ015


I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno con una flangia, i cuscinetti con design NJ possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.

Punti di forza

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x150x150 mm
Peso4022,4 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic4
Guarnizioneaprire
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr315000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione