0167399220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU311-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376664
Produttore:0167399220030
EAN:4012801022873
0167399220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399220030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU311-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159000 N
53,86 IVA esclusa
/ Unità
65,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione