0001248000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184922-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL184922-A
Rubix:160000000405026
Produttore:0001248000000
EAN:4012802424713
0001248000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184922-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001248000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL184922-A


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x150 mm
Peso2150 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
466,69 IVA esclusa
/ Unità
569,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore