0192333960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4940-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4940-S-K-M-SP
Rubix:160000000377288
Produttore:0192333960000
EAN:4012801232074
0192333960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4940-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192333960000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4940-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x280x280 mm
Peso14783 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r1040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr490000 N
Codice doganale84825000
2007,18 IVA esclusa
/ Unità
2448,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore