0933305610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP309-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024810
Produttore:0933305610000
EAN:4054371158941
0933305610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933305610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP309-E-XL-TVP2>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto bloccato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, rondella interna, tipo NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
53,29 IVA esclusa
/ Unità
65,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione