0002669730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185006-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185006-A
Rubix:160000000405116
Produttore:0002669730000
EAN:4012802419641
0002669730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185006-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002669730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185006-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x55x55 mm
Peso350 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr69000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
114,44 IVA esclusa
/ Unità
139,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore