0167407180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP205-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376349
Produttore:0167407180000
EAN:4012801180061
0167407180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso145 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
23,71 IVA esclusa
/ Unità
28,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore