0167346530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ218-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376243
Produttore:0167346530030
EAN:4012801227919
0167346530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167346530030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ218-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x160x160 mm
Peso2360 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r217000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr215000 N
Codice doganale84825000
107,78 IVA esclusa
/ Unità
131,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione