0167372100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1021-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1021-XL-M1-C3
Rubix:160000000375969
Produttore:0167372100030
EAN:4012801391900
0167372100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1021-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372100030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1021-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1820 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
195,02 IVA esclusa
/ Unità
237,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione