0167407180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376350
Produttore:0167407180030
EAN:4012801180078
0167407180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167407180030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP205-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso145 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84825000
23,71 IVA esclusa
/ Unità
28,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore