0190049230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU303-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU303-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376629
Produttore:0190049230000
EAN:4012801256933
0190049230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU303-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190049230000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU303-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso121 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
17,29 IVA esclusa
/ Unità
21,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore