0002706870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185026-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185026-A
Rubix:160000000405132
Produttore:0002706870000
EAN:4054365600937
0002706870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185026-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002706870000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185026-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x200x200 mm
Peso10200 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1340 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1210000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr730000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 1126,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1374,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione