0192439600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2308-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000376980
Produttore:0192439600030
EAN:4012801397551
0192439600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192439600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2308-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x90x90 mm
Peso1090 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr132000 N
Codice doganale84825000
94,81 IVA esclusa
/ Unità
115,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione