0001237900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024930-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024930-A
Rubix:160000000404935
Produttore:0001237900000
EAN:4012802424621
0001237900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024930-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001237900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024930-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x210x210 mm
Peso6450 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r820000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr410000 N
Codice doganale84825000
€ 641,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 782,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore