0167411610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP224-E-XL-M1
Rubix:160000000376386
Produttore:0167411610000
EAN:4012801389280
0167411610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411610000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP224-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x215x215 mm
Peso6764 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
466,52 IVA esclusa
/ Unità
569,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione