0502200630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182917-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182917-B-XL
Rubix:160000000404994
Produttore:0502200630000
EAN:4012802845105
0502200630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182917-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502200630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182917-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x120x120 mm
Peso773 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r159000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr118000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore