0192520210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP212-E-XL-M1
Rubix:160000000376367
Produttore:0192520210000
EAN:4012801388146
0192520210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192520210000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP212-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x110x110 mm
Peso960 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
Codice doganale84825000
99,25 IVA esclusa
/ Unità
121,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore