0190076980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2208-E-XL-M1
Rubix:160000000376519
Produttore:0190076980000
EAN:4054371446604
0190076980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190076980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2208-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso554 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r75000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
Codice doganale84825000
67,95 IVA esclusa
/ Unità
82,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione