0001668550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024830-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024830-A
Rubix:160000000404895
Produttore:0001668550000
EAN:4012802135022
0001668550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024830-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001668550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024830-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x190x190 mm
Peso2800 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1270 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr231000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 519,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione