0002704150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185024-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185024-A-C3
Rubix:170000000702815
Produttore:0002704150030
EAN:4012802136210
0002704150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185024-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002704150030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185024-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x180x180 mm
Peso6490 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1530 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r850000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Codice doganale84825000
887,61 IVA esclusa
/ Unità
1082,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione