0192533460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2222-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2222-E-XL-M1
Rubix:160000000380088
Produttore:0192533460000
EAN:4012801389129
0192533460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2222-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192533460000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2222-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso7700 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr455000 N
Codice doganale84825000
552,48 IVA esclusa
/ Unità
674,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione