0866578360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-K-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3024-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973499
Produttore:0866578360000
EAN:4054369088434
0866578360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-K-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0866578360000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3024-D-K-TVP-SP-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr275000 N
663,10 IVA esclusa
/ Unità
808,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore