0167351880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ222-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376254
Produttore:0167351880000
EAN:4012801228398
0167351880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167351880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ222-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4930 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr345000 N
194,07 IVA esclusa
/ Unità
236,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione