0002686400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185013-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185013-A-C3
Rubix:170000000364313
Produttore:0002686400030
EAN:4012802699470
0002686400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185013-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002686400030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185013-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x100x100 mm
Peso1270 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r315000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr197000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 212,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione